pagina iniziale

EATON - EAO207192 T3-4-8223/I2 COMM. A CAMME 4P POS. 1-2 - 207192

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082071929

Codice prodotto

EAO207192

Cod. produttore

207192

Produttore

EAO

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

23.7 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore, Sigla commerciale T3, Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V: 32 A, Tipo di montaggio: !, In custodia, Numero di unità di contatto 4, Angolo di commutazione: 90°, Angolo di manovra Permanente, Senza posizione 0 (Off), Grado di protezione IP65, NEMA 12, NEMA 1, Iscrizione: 1-2, Numero di schema: 8223

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON