pagina iniziale

EATON - EAO207067 T0-1-15401/I1 COMMUTATORE A CAMME - 207067

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082070670

Codice prodotto

EAO207067

Cod. produttore

207067

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

Numero di posizioni di commutazione:

2

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Con ritorno in posizione zero:

no

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio frontale:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Interruttore ON/OFF, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 1, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: 0-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON