EATON - EAO204984 STN0,4(400/230) TRASF.MONOF 400 VA - 204984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Tensione primaria 2 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082049843
Codice prodotto
EAO204984
Cod. produttore
204984
Produttore
EAO
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
400...400 V
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Potenza apparente nominale:
400 VA
Consumo di corrente in modalità standby:
10 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
5.3 %
Larghezza:
121 mm
Altezza:
124 mm
Profondità:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Rame

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON