EATON - EAO201062 STZ8,3(*/*) TRASFORMATORE MONOF 8300 VA - 201062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 50...950 V
Tensione secondaria 1 - 12...1000 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 8300 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
2000006920171
Codice prodotto
EAO201062
Cod. produttore
201062
Produttore
EAO
Tensione primaria 1:
50...950 V
Tensione secondaria 1:
12...1000 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
8300 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
50...950 V
Tensione secondaria 2:
12...1000 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
50...950 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
50...950 V
Larghezza:
260 mm
Tensione primaria 5:
50...950 V
Tensione secondaria 3:
12...1000 V
Profondità:
244 mm
Tensione primaria 6:
50...950 V
Altezza:
374 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
12...1000 V
Tensione secondaria 5:
12...1000 V
Tensione secondaria 6:
12...1000 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4 %
Consumo di corrente in modalità standby:
6 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON