EATON - EAO199351 M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1 - 199351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero di pulsanti - 0
Numero di segnalatori luminosi - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4015081975976
Codice prodotto
EAO199351
Cod. produttore
199351
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
0
Numero di segnalatori luminosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...220 V
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON