EATON - EAO199213 DILA-31(24VDC)-PI CONT. AUS. ,3NA/1NC, D - 199213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4015081972975
Codice prodotto
EAO199213
Cod. produttore
199213
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
4 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON