EATON - EAO198272 M22-AMC-AMP SEGNALAT. ACUST. PULSANTE - 198272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
volume - 83 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081958139
Codice prodotto
EAO198272
Cod. produttore
198272
Produttore
EAO
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
volume:
83 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...0 V
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


