pagina iniziale

EATON - EAO197665 XV-363-10-C00-A00-1B - 197665

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...30 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 640

  • Numero di pixel verticali - 480

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7640130099371

Codice prodotto

EAO197665

Cod. produttore

197665

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

19.2...30 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

640

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

10.4 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Con tastiera numerica:

Con interfacce SW:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

260.2 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch infrarossi

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

63 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

512000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

1

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

200

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

100

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

345.2 mm

pannello a sfioramento a infrarossi da 10,4z in formato 4:3, unità integrata, risoluzione 640 x 480 pixel, Da usare in verticale o orizzontale, La funzione PLC può essere installata con l'articolo n. 181585 LIC-PLC-A, vetro di sicurezza stratificato nella parte frontale in alluminio, robusto e facile da pulire, involucro metallico, Slot per scheda SD, sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro; due interfacce Ethernet indipendenti per l'isolamento sicuro delle comunicazioni IT di livello superioree della rete della macchina, altre interfacce: CAN, RS232, RS485, Host USB 2.0, Dispositivo USB, può essere configurato con Galileo e XSOFT-CODESYS-2/3, licenza di runtime integrata per la visualizzazione, grado di protezione sul lato anteriore: IP65

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON