EATON - EAO197632 M22-IY1-* CUSTODIA 1 F., GIALLA, CUSTOM - 197632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
2000004785666
Codice prodotto
EAO197632
Cod. produttore
197632
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
80 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
56 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
72 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON