pagina iniziale

EATON - EAO197576 M22-SWD-LED-RGB SPIA RGB SW-DT FRONT. - 197576

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 0...0 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 30...30 V

  • Colore del corpo luminoso - Multicolore

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081943807

Codice prodotto

EAO197576

Cod. produttore

197576

Produttore

EAO

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...0 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

30...30 V

Colore del corpo luminoso:

Multicolore

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Elemento LED, Fissaggio: fissaggio frontale, tecnica di collegamento: collegamento a connettore piatto, Grado di protezione: IP20, Colore luce: Multicolore, Categoria di sovratensione: Non applicabile, grado di inquinamento: 2, Tipo di tensione: DC

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON