pagina iniziale

EATON - EAO197535 M22-PV30 SMALL E-STOP D.22 TRAZ. - 197535

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081942824

Codice prodotto

EAO197535

Cod. produttore

197535

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

30 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, Diametro: 30 mm, Illuminazione: Npn luminoso, Sblocco trazione, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Istruzioni: Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, Direttiva macchine 2006/42/CE

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON