pagina iniziale

EATON - EAO197237 M30-FI3 CUST.FLAT 3FORI D30 - 197237

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080893080

Codice prodotto

EAO197237

Cod. produttore

197237

Produttore

EAO

Numero di punti di comando:

3

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

223 mm

Diametro delle aperture:

30 mm

Altezza:

44 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

43 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Custodia per il montaggio sporgente, Costruzione: materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 3, ingresso cavi: posteriore: 1 x M20, laterale: 2 x M20 (1 x lato), valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: 3 x 30,5, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti ARRESTO DI EMERGENZA/SPEGNIMENTO DI EMERGENZA con kit di anelli di riduzione gialli M22Y-R30, elementi di contatto con parte posteriore piatta M22-FK..., Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON