EATON - EAO197234 M22-FI4 CUST.FLAT 4FORI D22 - 197234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 4
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080893059
Codice prodotto
EAO197234
Cod. produttore
197234
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
4
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X
Larghezza:
43 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
279 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


