pagina iniziale

EATON - EAO194616 CI44E-200-RAL7035 CUSTODIA ISOLANTE - 194616

EATON
copiacopia
EATON - EAO194616 CI44E-200-RAL7035 CUSTODIA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Numero moduli DIN - 15

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

9010238059245

Codice prodotto

EAO194616

Cod. produttore

194616

Produttore

EAO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Numero moduli DIN:

15

Profondità:

225 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

Altro

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

200 mm

Numero di file:

0

Profondità interna:

200 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

6 mm

Numero di ingressi per conduttori:

100

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

sì

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

sì

Custodia base individuale, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili di entrata per cavi apasso metrico in tutte le pareti laterali, ingresso cavi in alto e in basso, ciascuno = 1xM50/32 e 2xM40/25 e 8xM25/16 e 2xM20, ciascun lato = 1xM63/40 e 6xM25/16 e 10xM20 e 2xM16, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, i setti sfondabili di tutta la superficie ai lati possono essere convertite in un alloggiamento del quadro di distribuzione, eliminando le pareti laterali., RAL 7035 grigio (base), RAL 7035 grigio (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON