pagina iniziale

EATON - EAO194557 NZM-RTR - 194557

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 265 mm

  • Altezza - 255 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 375 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238057593

Codice prodotto

EAO194557

Cod. produttore

194557

Produttore

EAO

Larghezza:

265 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

110 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

375 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Con cavo in ingresso:

no

Coperchio Ci per dispositivi NZM, ad es. avviamento motore, IP65, trasparente, Guarnizione PUR, resistenza al corto circuito Icc = 50 kA in combinazione con custodie Ci e interruttori automatici NZM.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON