pagina iniziale

EATON - EAO193886 Z-SCH230/1/25-11 CONT 230V 25A 1NA+1NC 1 - 193886

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010238040090

Codice prodotto

EAO193886

Cod. produttore

193886

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1160 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2552 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1044 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 230V AC, corrente nominale di esercizio in AC1 25A, funzione: 1 N/A + 1 N/C, dettagli secondo la norma IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, passo modulare 45 mm,larghezza di montaggio 1 MU, montaggio su guida DIN

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON