EATON - EAO193439 M-CI43 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 193439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Altezza - 375 mm
Larghezza - 250 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
9010238023918
Codice prodotto
EAO193439
Cod. produttore
193439
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Altezza:
375 mm
Larghezza:
250 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio in lamiera di acciaio 1,5 mm, zincato, utilizzabile per Ci43, Ci44, Ci45 e Ci48, incluse 4 viti di fissaggio imperdibili per un semplice fissaggio nell'alloggiamento Ci
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON