pagina iniziale

EATON - EAO192379 VLCE14-3P+N PORTAFUSIBILE 14X51 50A 3POL - 192379

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Adatto per fusibili - 14×51 mm

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Esecuzione come interruttore principale - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

191 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9008790907647

Codice prodotto

EAO192379

Cod. produttore

192379

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Adatto per fusibili:

14×51 mm

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.6 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Il LED lampeggiante segnala l'intervento del fusibile, tensione nominale di esercizio 690 VAC, adatto per cartucce fusibili cilindriche con classe di utilizzo gG (gL), aM, il cassetto può essere sigillato

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON