EATON - EAO192378 VLCE14-3P/L PORTAFUS. + VIS.INT. 14X51 3 - 192378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - 14×51 mm
Tipologia di azionamento - Levetta singola
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
150 Kg CO₂-eq
EAN
4015081929290
Codice prodotto
EAO192378
Cod. produttore
192378
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
14×51 mm
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
0 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.6 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


