pagina iniziale

EATON - EAO189733 NZM2/3-XUHIV2A24DC MIN.TENS.CONT.RELE/AN - 189733

EATON
copiacopia
EATON - EAO189733 NZM2/3-XUHIV2A24DC MIN.TENS.CONT.RELE/AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081877287

Codice prodotto

EAO189733

Cod. produttore

189733

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Sganciatori di minima tensione con un contatto anticipato e due relè. Per i circuiti di interblocco e di distacco del carico, oltre che per l'attivazione anticipata della bobina di apertura di minima tensione nelle applicazioni dell'interruttore generale. Scollegamento istantaneo dell’interruttore automatico NZM quando la tensione di comando scende al di sotto del 35 - 70% Us. Per l'utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza abbinati al pulsante di arresto di emergenza