EATON - EAO189723 NZM4-X2A CONTATTI AUX RELE PROG NZM4-PX - 189723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081877188
Codice prodotto
EAO189723
Cod. produttore
189723
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Moduli relè con due relè. Per segn. dei comandi o di stati diff. dell'interr. aut. Due contatti relè per unità. Il criterio di attivazione può essere configurato nell’unità di sgancio. Configurazione tramite display di interruttore automatico o di comunicazione o collegamento porta USB frontale ed Eaton Power Xpert Protection Manager. Da utilizzare solo in combinazione con interruttori automatici con sganciatori elettronici
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


