pagina iniziale

EATON - EAO189722 NZM2/3-X2A MODULO RELE - 189722

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081877171

Codice prodotto

EAO189722

Cod. produttore

189722

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Moduli relè con due relè. Per segn. dei comandi o di stati diff. dell'interr. aut. Due contatti relè per unità. Il criterio di attivazione può essere configurato nell’unità di sgancio. Configurazione tramite display di interruttore automatico o di comunicazione o collegamento porta USB frontale ed Eaton Power Xpert Protection Manager. Da utilizzare solo in combinazione con interruttori automatici con sganciatori elettronici

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON