EATON - EAO188186 M30I-FWRK SEL. D30 A FILO 2 POS LEVA STA - 188186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4015081858477
Codice prodotto
EAO188186
Cod. produttore
188186
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


