pagina iniziale

EATON - EAO188043 M30I-FL-R SPIA D30 A FILO ROSSO - 188043

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081857289

Codice prodotto

EAO188043

Cod. produttore

188043

Produttore

EAO

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

Altezza dell'apertura:

30 mm

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Design: piatto, Colore lente: Rosso, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello anteriore in acciaio inossidabile, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON