EATON - EAO188032 M30I-FDL-G-X1 PULS LUM D30 A FILO VERDE - 188032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4015081857173
Codice prodotto
EAO188032
Cod. produttore
188032
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X, 13

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


