pagina iniziale

EATON - EAO187084 M30C-FUSB-60 PRESA USB 30MM CAVO 60CM - 187084

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821419

Codice prodotto

EAO187084

Cod. produttore

187084

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Porta, Accessori generali, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Lunghezza cavo: 0,6 m, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore maschio collegato), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Montaggio frontale, Numero di poli: 9

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON