pagina iniziale

EATON - EAO187083 M30C-FUSB-30 PRESA USB 30MM CAVO 30CM - 187083

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821402

Codice prodotto

EAO187083

Cod. produttore

187083

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Connettore da incasso, Accessori generali, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Lunghezza cavo: 0,3 m, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore maschio collegato), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Montaggio frontale, Numero di poli: 9