pagina iniziale

EATON - EAO187082 M30C-FUSB PRESA USB 30MM FEMMINA/FEMMINA - 187082

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821396

Codice prodotto

EAO187082

Cod. produttore

187082

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Porta, Accessori generali, con presa USB 3.0 tipo A collegata in modo permanente, Grado di Protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore maschio collegato), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Montaggio frontale, Numero di poli: 9

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON