pagina iniziale

EATON - EAO187035 M30C-FR10K POTENZ., 30MM 10K - 187035

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Diametro del foro - 30 mm

  • Numero di giri - 1...1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821013

Codice prodotto

EAO187035

Cod. produttore

187035

Produttore

EAO

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Diametro del foro:

30 mm

Numero di giri:

1...1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenziometro, Design RMQ: parte frontale piatta, Riferimento gruppo parti (ad es DIL): M30, Diametro foro di fissaggio: 30,5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 morsetti a vite singoli, Accuratezza del valore di resistenza: ± 10% (lineare), Impedenza: R = 10 kΩ, Potenza nominale: P = 0,5 W, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660