EATON - EAO187028 M30C-FB TAPPO DI CHIUSURA, 30 MM, - 187028
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081820948
Codice prodotto
EAO187028
Cod. produttore
187028
Produttore
EAO
Materiale:
Metallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Colore:
Altro
Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi, Materiale: Acciaio inox, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no


