pagina iniziale

EATON - EAO186181 C22-WRK-K20-P65 SEL.MAN.RIT 2POS.2NO 3,5 - 186181

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081816828

Codice prodotto

EAO186181

Cod. produttore

186181

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Con maniglia, permanente, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 3,5 m, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON