EATON - EAO186164 C22-WRK-K11-P62 SEL.MAN.RIT 2POS.1NC1NA - 186164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4015081816651
Codice prodotto
EAO186164
Cod. produttore
186164
Produttore
EAO
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON