EATON - EAO186106 C22-WK3-K20-P1 SEL.MAN.IN.3POS.2NO 0,2M - 186106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4015081816071
Codice prodotto
EAO186106
Cod. produttore
186106
Produttore
EAO
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
0...0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


