pagina iniziale

EATON - EAO186004 C30C-FDL-R-K01-24-P5 - 186004

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081815050

Codice prodotto

EAO186004

Cod. produttore

186004

Produttore

EAO

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, Colore LED: Rossa, capsula per pulsante: rossa, capsula per pulsante vuota, Tensione nominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: =funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON