EATON - EAO185965 C30C-FD-X-K20-P65 - 185965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081814664
Codice prodotto
EAO185965
Cod. produttore
185965
Produttore
EAO
Pulsante, RMQ compact solution, Unità completa, Design: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità non terminata, 4 poli, Lunghezza del cavo: 3,5 m, capsula per pulsante: Senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, N/A = normalmente aperti: 2 NA, Standard: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


