pagina iniziale

EATON - EAO185676 C22-D-S-K01-P1 PULS.INST.1NC NERO 0,2M M - 185676

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081811700

Codice prodotto

EAO185676

Cod. produttore

185676

Produttore

EAO

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

12

Trasparente:

no

Pulsante, RMQ compact solution, Unità completa, Design: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza del cavo: 0,2 m, capsula per pulsante: nera, Capsula per pulsante vuota, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Apertura positiva (ZW): sì, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON