EATON - EAO185605 C22-D-X-K11-P62 PULS.INST.1NA1NC 1M SENZ - 185605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015081810994
Codice prodotto
EAO185605
Cod. produttore
185605
Produttore
EAO
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
12
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


