pagina iniziale

EATON - EAO185502 PV-DIS-06-100/2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE - 185502

EATON
copiacopia
EATON - EAO185502 PV-DIS-06-100/2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 0 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081809929

Codice prodotto

EAO185502

Cod. produttore

185502

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

0 A

Numero di poli:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

600...1000 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

0 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

0 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1200 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

sezionatore fotovoltaico, design compatto, fino a 1000 V con solo 54 mm di larghezza (3 mod.), maggiore sicurezza grazie allo sgancio libero indipendente dalla manovra manuale, prestazioni stabili ad ogni corrente, indipendente dalla polarità (=non polarizzato), DC, 600V, 100 A, IEC 60947-3 DC-PV1&2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON