pagina iniziale

EATON - EAO185184 C22-PV-K02-P10 P.EME.38 S.TRAZ.2NC 0,2M - 185184

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a trazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X, 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081806690

Codice prodotto

EAO185184

Cod. produttore

185184

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Diametro della calotta:

45 mm

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: A fungo, Diametro: 38 mm, Illuminazione: Non illuminato, Sblocco trazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 5 poli, Lunghezza cavo: 0,2 m, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850, EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP66, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON