pagina iniziale

EATON - EAO185162 C22-PVT45P-MPI-K02-P62 P.EM. SB.ROT.2NC - 185162

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081806478

Codice prodotto

EAO185162

Cod. produttore

185162

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di montaggio:

Incasso

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro della calotta:

45 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: A palmo di mano, Diametro: 45 mm, Illuminazione: Non illuminato, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità non terminata, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON