EATON - EAO184782 EMR6-IF1-A-1 - 184782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081788187
Codice prodotto
EAO184782
Cod. produttore
184782
Produttore
EAO
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Intervallo di misura corrente:
0.01...1 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


