pagina iniziale

EATON - EAO184762 EMR6-A500-D-1 - 184762

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 300...500 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 300...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081787982

Codice prodotto

EAO184762

Cod. produttore

184762

Produttore

EAO

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

300...500 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

300...500 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Intervallo di misura della tensione:

300...500 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

104.6 mm

Relè di controllo asimmetria fasi, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Alimentazione dal circuito di misurazione, Ritardato all'eccitazione: Nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% delvalore medio delle tensioni di fase, Tensione di monitoraggio per fase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi, Guasto di fase, Asimmetria, Valori di soglia regolabili: Asimmetria, Valori di soglia regolabili: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: IEC/EN 60255-6, IEC255-6, UL, CE