EATON - EAO184758 EMR6-N100-N-1 RELE DI LIVELLO - 184758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Principio di misura fisico - Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi - 3
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Max. ritardo all'attrazione ammesso - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
4015081787944
Codice prodotto
EAO184758
Cod. produttore
184758
Produttore
EAO
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Principio di misura fisico:
Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0 s
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Min. ritardo all'attrazione impostabile:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Numero contatti di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
A cascata:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
110...240 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...240 V
Tensione di commutazione nominale:
4 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON