pagina iniziale

EATON - EAO184754 EMR6-I15-A-1 - 184754

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081787906

Codice prodotto

EAO184754

Cod. produttore

184754

Produttore

EAO

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Intervallo di misura della tensione:

24...240 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente:

0.3...15 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.3...1.5 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

3...15 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...240 V

Tensione di commutazione nominale:

4 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Relè di monitoraggio corrente, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Monitoraggio di reti CC e CA monofase, Ritardato all'eccitazione: Nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Possibilità di estensione dell'intervallo di misurazione con i trasformatori di corrente, Monitoraggio di: Sovracorrente, corrente insufficiente, Intervallo di misurazione corrente: I∼/I= 0,3 - 1,5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: UL 508, CAN/CSA C22.2 N.14, GL, EAC, CCC, RMRS

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON