EATON - EAO183282 M30C-FL-R SPIA ,30MM, ,ROSSA - 183282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081782239
Codice prodotto
EAO183282
Cod. produttore
183282
Produttore
EAO
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Esecuzione della lente:
Piatto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


