EATON - EAO183072 XNH3-A630-BT SEZ.FUS.600A NH3 3P MANT PI - 183072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 0 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1470 Kg CO₂-eq
EAN
4015081779994
Codice prodotto
EAO183072
Cod. produttore
183072
Produttore
EAO
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
0 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
120 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
3 kA
Adatto per fusibili:
HPC3
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON