EATON - EAO183052 XNH1-S250-BT SEZ.FUS.250A NH1 3P X SASY - 183052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC1
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
781 Kg CO₂-eq
EAN
4015081779796
Codice prodotto
EAO183052
Cod. produttore
183052
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC1
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
0 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
120 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
6 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


