pagina iniziale

EATON - EAO183044 XNH1-A250-BT SEZ.FUS.250A NH1 3P MANT PI - 183044

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC1

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081779710

Codice prodotto

EAO183044

Cod. produttore

183044

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC1

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

120 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

6 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

NH Sezionatori 3-poli con morsetto a matello 35 - 150 mm²; piastra di montaggio; per NH1 inserto fusibile; opzionalmente bloccabile con XNH-XLOCK e lucchettabile

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON