pagina iniziale

EATON - EAO183034 XNH00-S160-BT1 S.FUS.160A NH00 3P SASY M - 183034

EATON
copiacopia
EATON - EAO183034 XNH00-S160-BT1 S.FUS.160A NH00 3P SASY M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

224 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081779611

Codice prodotto

EAO183034

Cod. produttore

183034

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

120 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

7 kA

Adatto per fusibili:

HPC00

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

NH Sezionatore fusibile 3-poli con morsetto a matello 1,5 - 95 mm²; sbarra 60 mm; per NH000 e NH00 inserto fusibile; opzionalmente bloccabile con XNZ-XLOCK e lucchettabile; collegamento cavi anteriore/superiore può essere caricato in secondi.
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON