pagina iniziale

EATON - EAO182964 M30C-FD-GR-X66 PULS. , 30MM , GRIGIO, X6 - 182964

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081778911

Codice prodotto

EAO182964

Cod. produttore

182964

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Grigio

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

30.5 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Altezza dell'apertura:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X, 13

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, ad impulso, capsula per pulsante: grigio, Capsula per pulsante inscritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento con SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON